※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミルシャンク
NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02487397
品番
V-ADPF309-0007
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,120
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
超微粒子
全長(mm)
38
溝長(mm)
0.1
シャンク径(Φmm)
3
ドリル径(Φmm)
0.07
角度(°)
90
表面処理
TiAlNコーティング
角度小数
90