V-ADS-0231 ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所) 02489822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-ADS-0231 ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所) 02489822
V-ADS-0231 ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所) 02489822

ソリッドドリル(コーティング) V-ADS

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.31注文コード02489822品番V-ADS-0231
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現!
ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。
刃径公差:+0/-0.01

用途
鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工
ドリル径(Φmm)2.31溝長(mm)20全長(mm)40(45)シャンク径(Φmm)2.31材質超硬表面処理TiAlNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02489122
2022-07-01
用途: sus316Lの穴加工。
森鋲螺製作所

一昔の超硬ドリルは直ぐに刃先が欠けたり貫通の抜け際で折れたリで、扱いにくかったのですが今は粘りもあって良くなりました。
価格も安価になって助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする