ランプ別売
Panasonic(パナソニック)
業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02502792
品番
NNN11110K【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
LED電球
幅(mm)
155
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
155
取付方式
壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
仕上
【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白)
保護等級
IP23 防湿
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
適合ランプ
5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)
出しろ(mm)
100
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光はできません。
※取付に適合ボックス・カバーDS3744(別売)とDS4611(別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ランプ別売(E17)
※壁面取付専用