25mm GD/XPシリンジフィルター 0.45μm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品はアズワン品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(150個)
アズワン品番
62-6180-77
注文コード
02503072
品番
6972-2504【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥73,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)アウトレット
¥72,980¥59,980

イオン溶出レベルを低減、無機イオン分析に好適
2つの異なるポアサイズのポリプロピレンをプレフィルターに内蔵
低タンパク吸着性のフィルターとしても利用可能
イオン溶出レベルを低減したディスポーザブルシリンジフィルターで、無機イオン分析に適しています。20μmと5μmの2つの異なるポアサイズのポリプロピレン製のプレフィルターが内蔵されています。最終フィルターのメンブレンは用途に応じてお選びいただけます。
プレフィルターにポリプロピレンを採用しているので、低タンパク吸着性のフィルターとしてもご使用いただけます。
注)試験研究目的に限ります。
PVDF=Polyvinylidene Difluoride。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
62-6180-77
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●プレフィルター(μm):PP:20、5
寸法(mm)
20.8×30.0
質量(g)
3
滅菌
オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)、1bar(15psi)で20分
材質(ハウジング)
ポリプロピレン(無着色)
耐圧(bar)
5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)
4.6
流れ方向
サンプルはインレット側から注入すること
残液量(mL)
エアパージ前 1.4、エアパージ後 約250μl
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする