omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用コネクタ
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
02503295
品番
XG4T-1604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)
UL規格(ファイルNo.E103202)認定
RoHS適合
形状
ストレインリリーフ XG4M専用
極数
16
ピッチ(mm)
1.27
適合電線
1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)
結線方式
圧接
材質(本体)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
寸法D(mm)
24.9
寸法E(mm)
17.78
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(コンタクト)
接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)
極性ガイド
1
コマンド
ノイズ測定
材質(ストレインリリーフ)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
表面処理(コンタクト)
接続部:金メッキ(0.15μm)