EZDM118 ドリル 超硬S EZDM DIJET(ダイジェット工業) 02504328

ドリル 超硬S EZDM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02504328品番EZDM118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,340
ドリル径(Φmm)11.8溝長(mm)60全長(mm)122シャンク径(Φmm)12材質超硬表面処理DXコート(TiCN系)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする