EZDM124 ドリル 超硬S EZDM DIJET(ダイジェット工業) 02504373

ドリル 超硬S EZDM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02504373品番EZDM124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,670
ドリル径(Φmm)12.4溝長(mm)65全長(mm)128シャンク径(Φmm)13材質超硬表面処理DXコート(TiCN系)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする