ニカドバッテリ(差込みタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02507617 品番 A-19869
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
適合
ドリルドライバ(6336D)/レシプロソー(JR140D)
フラッシュライト(ML140)/震動ドライバドリル(8433D)
ブロア(UB140D)
電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)2.0 仕様2.0Ahタイプ14.4V タイプ2.0Ahタイプ14.4V 型番1422 バッテリーニカド電池

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02507757
2019-11-18
用途:
機械のメンテナンス時
教育・研究機関

純正の安心感があります。ニカド電池なのでリチウムイオンほど神経は使わないといっても、電源に素性のわからないものを使うと怖いので純正にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
02507757
2019-07-29
用途:
日曜大工などで電動ドライバーの交換バッテリーとして使用しております
農・林・水産業

充電式電動ドライバーは電気の無いところでも作業が出来て便利なのですが、予備の充電式バッテリーが無いと充電の為作業が停滞する事になます。
そこで購入したお店屋さんに行くと充電式バッテリーが使用するドライバーに適応するものが無い場合が多く、困っていました。
そこでモノタロウさんのホームページから検索して注文したら即座に
購入する事が出来て、問題無く使用しております。
有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
02507741
2015-09-25
用途:
工程改善
株式会社上原製作所 様

本体の型式が古くそれに合うバッテリーをなかなか見つけることが出来なかったので、この際バッテリーが交換できなければ本体を破棄するつもりでいたところ御社の検索で発見でき継続使用することが可能となり不要な出費が抑えられました。

対象商品:
02507766
2013-06-24
用途:
建築全般、あらゆる作業に使います。

電池は、リチウムイオンの様に随時、いつでも充電できないと値段の高い買い物なので、従来から有る工具
にもリチウムイオン電池が使えることができたら良いと、思います。
充電式工具を多数使用しているので、高くて途中充電に向かないニッカド電池には、今の時点で大いに不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする