曜日別特売
VSD-160-90 ドリル 超硬S VSD DIJET(ダイジェット工業) 02512204

ドリル 超硬S VSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)16注文コード02512204品番VSD-160-90
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
ドリル径(Φmm)16溝長(mm)40全長(mm)145シャンク径(Φmm)16角度(°)90材質CR1表面処理ノンコート角度小数90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする