DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S VSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
25
注文コード
02512238
品番
VSD-250-120
参考基準価格(税別)
¥118,340
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
25
溝長(mm)
60
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
角度(°)
120
材質
CR1
表面処理
ノンコート
角度小数
120