タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S DMX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02512737
品番
DMX0470FL MD20
参考基準価格(税別)
¥22,550
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.7
溝長(mm)
42
全長(mm)
78
シャンク径(Φmm)
4.7
材質
MD20
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応