タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S DMX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02512825
品番
DMX0510FD 超硬
参考基準価格(税別)
¥31,240
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.1
溝長(mm)
33
全長(mm)
87
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
呼び寸法
M6
大径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
小径長(Φmm)
15