タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S DMX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02512834
品番
DMX0520FL MD20
参考基準価格(税別)
¥24,020
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.2
溝長(mm)
45
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
5.2
材質
MD20
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応