※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EHWA
ダイヤモンドカッターブレード DS-10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
704-7615
704-7601
704-7615
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02516250
品番
650400026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
御影石用として設計された切味タイプのカッターです。
用途
御影石用。
トラスコ品番
704-7615
穴径(mm)
20
材質
合金鋼
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
刃厚(mm)
2.2
外径(mm)
105
チップ高さ(mm)
7