EHWA
ダイヤモンドカッターブレード レーザープロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
125
105
125
155
180
205
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02516496
品番
600500092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
用途
硬質コンクリート用。
付属品
20(H) リング付き
トラスコ品番
704-7596
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13800
刃厚(mm)
2.1
付属リング穴径(Φmm)
20
材質
合金鋼
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
チップ高さ(mm)
7