有機溶剤種別ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 02516647 品番 有機G
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

有機溶剤中毒予防規則第25条
事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事
させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業
中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やす
い場所に表示しなければならない。

裏面離けい紙 文字内容第3種有機溶剤等 仕様裏面離けい紙付 TGK品番689-87-22-27 トラスコ品番815-1662 種別第3種有機溶剤 材質PETステッカー 形状ステッカー サイズ100×50mm 区分有機溶剤関係 質量(g)15 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番032007

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする