※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDT(田野井)
鋳鉄用超硬ゼロチップ管用タップ 平行ねじ用 TC-ZC-P-FC/PF(G)内部給油用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02516722
品番
TCZCPFC1.5C PF1/4-19X100 II
参考基準価格(税別)
¥121,100
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
FC/FCDなどの脆い材質専ヨウです。
トラスコ品番
691-5204
材質
WC
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
19
呼び寸法
PF1/4
ねじ長さ(mm)
28
精度
[[R2]]
シャンク径(mm)
11
シャンク四角部(mm)
12