イシハシ精工
SKH ハンドタップ ウィットねじ 【3本組】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ウィットねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様
先・中・上の3本組です。
トラスコ品番
752-2461
材質
SKH
先端
先・中・上
ねじ長さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05681887
IS-H-HT-5/16W18-S
¥
7,970
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類