※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EHWA
ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DE-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
355
305
355
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02516792
品番
V10014502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
乾式切断用、コンクリート切断及び加工に適した製品です。
レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
用途
軟質コンクリート、コンクリート2次製品(軟質)用。
トラスコ品番
704-7609
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
外径(Φmm)
355
刃厚(mm)
3.0
付属品
20、22、25.4リング付き
材質
合金鋼
形状
セグメントタイプ
穴径(Φmm)
30.5
付属リング穴径(Φmm)
20/22/25.4
最高使用周速度(m/s)
100
チップ高さ(mm)
7