600600062 ダイヤモンドカッターブレード レーザープロ EHWA 02516837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドカッターブレード レーザープロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)155
内容量1枚注文コード02516837品番600600062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。

用途
硬質コンクリート用。
付属品
20、22(H)リング付き
トラスコ品番
704-7608
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10100
刃厚(mm)
2.3
付属リング穴径(Φmm)
20/22
材質
合金鋼
外径(mm)
155
穴径(mm)
25.4
チップ高さ(mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする