※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EHWA
ダイヤモンドカッターブレード レーザープロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
180
105
¥4,798
125
¥7,398
155
¥9,798
180
¥11,980
205
¥12,980
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02517011
品番
600700063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。
用途
硬質コンクリート用。
付属品
20、22(H)リング付き
トラスコ品番
704-7613
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
刃厚(mm)
2.3
付属リング穴径(Φmm)
20/22
材質
合金鋼
外径(mm)
180
穴径(mm)
25.4
チップ高さ(mm)
7