650400027 ダイヤモンドカッターブレード DS-10 EHWA 02517388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドカッターブレード DS-10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番704-7601
内容量1枚注文コード02517388品番650400027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

御影石用として設計された切味タイプのカッターです。

用途
御影石用。
トラスコ品番
704-7601
穴径(mm)
15
材質
合金鋼
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
刃厚(mm)
2.2
外径(mm)
105
チップ高さ(mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする