V10012314 ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DE-1 EHWA 02517476

ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DE-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)305
内容量1枚注文コード02517476品番V10012314
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

乾式切断用、コンクリート切断及び加工に適した製品です。
レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。

用途
軟質コンクリート、コンクリート2次製品(軟質)用。
トラスコ品番
704-7610
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6400
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
2.7
付属品
20、22、25.4リング付き
材質
合金鋼
形状
セグメントタイプ
穴径(Φmm)
30.5
付属リング穴径(Φmm)
20/22/25.4
最高使用周速度(m/s)
100
チップ高さ(mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする