600400107 ダイヤモンドカッターブレード レーザープロ EHWA 02517659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドカッターブレード レーザープロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)105
内容量1枚注文コード02517659品番600400107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。

用途
硬質コンクリート用。
付属品
15(H)リング付き
トラスコ品番
704-7621
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
刃厚(mm)
1.8
付属リング穴径(Φmm)
15
材質
合金鋼
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
チップ高さ(mm)
6.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする