曜日別特売
HO27M-10SH45 豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具] 02517896

HO27M-10SH45 豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具] 02517896
HO27M-10SH45 豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具] 02517896
HO27M-10SH45 豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具] 02517896
HO27M-10SH45 豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具] 02517896

豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪HO27M-10SH45

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
02517896
品番
HO27M-10SH45
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

1set3個を同時加工の高精度品です。

用途
旋盤チャック用。
標準/高爪(HO27M-10)・小径標準生爪(HO27M-10S)があります。
加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
仕様
参考図(爪形状):2
トラスコ品番
307-5382
材質
S50C
長さ(mm)
118
幅(mm)
45
高さ(mm)
45
ピッチ
セレーションピッチ:1.5
寸法H(mm)
45
チャック寸法(inch)
10
寸法A(mm)
118
寸法F(mm)
64
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
45
寸法M(mm)
M14
適合チャック
H034M10 / H012D10 / H027M10 / H032M12 / H037M10
寸法I(mm)
25
寸法J(mm)
1.5
寸法G(mm)
30
寸法K(mm)
8
適合メーカー
豊和工業

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする