曜日別特売
3R-JFIBER3920 先端可動式工業用内視鏡(Φ3.9mm/2m) スリーアールソリューション 02519619

3R-JFIBER3920 先端可動式工業用内視鏡(Φ3.9mm/2m) スリーアールソリューション 02519619
3R-JFIBER3920 先端可動式工業用内視鏡(Φ3.9mm/2m) スリーアールソリューション 02519619
3R-JFIBER3920 先端可動式工業用内視鏡(Φ3.9mm/2m) スリーアールソリューション 02519619
3R-JFIBER3920 先端可動式工業用内視鏡(Φ3.9mm/2m) スリーアールソリューション 02519619
3R-JFIBER3920 先端可動式工業用内視鏡(Φ3.9mm/2m) スリーアールソリューション 02519619

先端可動式工業用内視鏡(Φ3.9mm/2m)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02519619
品番
3R-JFIBER3920
販売価格(税込)¥1,977,800
販売価格(税別)
¥1,798,000

極細径2.2mm~6.0mmなら従来の内視鏡では不可能だった精密な検査が行える
ハンディ型内視鏡で最も大型の5.1インチモニタ搭載
最高画質100万画素のHDモニタで検査の質を向上します
高画質映像をそのまま大画面に映し出せるHDMI出力対応
直感的で簡単操作の先端可動ジョイスティック
映像ロック機能やズーム機能で円滑な操作をサポート
高性能カメラで過酷な環境にも耐えうる性能を発揮
画像補正機能で検査の正確性を向上します
ケーブル・本体分離式ならメンテナンスコストを抑えられます
機械の内部点検や品質検査に先端可動式工業用内視鏡が活躍します

注意
※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする