タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S GNSD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02524497
品番
GNSD010L0110S10.0M 超硬
参考基準価格(税別)
¥71,020
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1
溝長(mm)
40
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
シャンク長(mm)
50
チップ長さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバー径(Φmm)
10