ドリル 超硬S GNSD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02524524 品番 GNSD012L0130S10.0M 超硬
参考基準価格(税別)¥63,320 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
ドリル径(Φmm)1.2 溝長(mm)60 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 シャンク長(mm)50 チップ長さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバー径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする