寺岡製作所
アセテートクロス粘着テープ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
テープ幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20巻)
テープ幅(mm)
18
注文コード
02524817
品番
570F-BK-18X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高い電気絶縁性、柔軟性に優れ凹凸部分になじみやすいです。
作業性が良好です。
難燃性に優れています。
UL規格認定品です。
用途
ワイヤーハーネスの結束、各種絶縁用途に。
トラスコ品番
261-3961
色
黒
テープ幅(mm)
18
仕様
テープカット条件:手で切断可能
材質
基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系
テープ長さ(m)
30
紙管内径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.25
粘着力(N/10mm)
3.43
引張強度(N/25mm)
156.9
引張強度(N/10mm)
62.76
粘着力(N/25mm)
8.58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません