タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S SDR3
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.1
注文コード
02525057
品番
SDR3-010C MD
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.1
溝長(mm)
1.2
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
MD
RoHS指令(10物質対応)
対応