寺岡製作所
スプライシングテープ NO.642
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
テープ幅・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
テープ幅(mm)
12
注文コード
02526987
品番
642B12X50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
保持力に優れ、ずれにくいです。
用途
剥離紙のつなぎ用。
トラスコ品番
351-9852
テープ幅(mm)
12
粘着力(N/10mm)
2.744
仕様
●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要
色
青
基材
ポリエステルフィルム
テープ長さ(m)
50
紙管内径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.055
引張強度(N/25mm)
95.6
引張強度(N/10mm)
38.24
粘着力(N/25mm)
6.86
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
102
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません