寺岡製作所
低VOCアセテートクロス粘着テープ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
1箱(5巻)
1箱(6巻)
¥8,198
テープ幅(mm)
10
10
20
テープ厚さ(mm)
0.21
0.21
0.23
テープ長さ(m)
50
30
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
02530426
品番
579S BK 10mmX50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
環境に配慮したVOC低減品です。
用途
ワイヤーハーネスの結束。
各種部品の絶縁、固定。
トラスコ品番
724-9199
材質
基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系
色
黒
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.21
粘着力(N/10mm)
5.6
引張強度(N/25mm)
173
引張強度(N/10mm)
69.2
粘着力(N/25mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
管サイズ(mm)
3インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません