ミラー
ミラーの ドリル
ミラーの 超硬ドリル
ミラーの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S M2263
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
02533536
品番
M2263-10
参考基準価格(税別)
¥66,740
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
47
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
10.00
材質
超超微粒子