スプライシングテープ NO.642

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5巻)
テープ幅(mm)
10
注文コード
02538607
品番
642 B 10X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

保持力に優れ、ずれにくいです。

用途
剥離紙のつなぎ用。
トラスコ品番
724-9200
テープ幅(mm)
10
粘着力(N/10mm)
2.74
仕様
テープカット条件:カッターが必要
色
青
基材
ポリエステルフィルム
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.055
粘着力(N/25mm)
6.86
RoHS指令(10物質対応)
対応
管サイズ(mm)
3インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする