寺岡製作所
サーキットテープNO.647
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
40
18
30
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02539097
品番
6470.05GR40x60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐熱性、耐化学薬品性に優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな被着体の凹凸に対応出来ます。
用途
プリント基板端子部メッキマスキング用、シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定として。
トラスコ品番
658-4991
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
60
粘着力(N/25mm)
6.5
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:シリコーン系
色
緑
テープ厚さ(mm)
0.05
引張強度(N/25mm)
94.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
管サイズ(mm)
75
注意
※切断にはカッターが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません