サーキットテープNO.647

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
テープ幅(mm)18
内容量1巻注文コード02540802品番6470.08GR18X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

耐熱性、耐化学薬品性に優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな被着体の凹凸に対応出来ます。

用途
プリント基板端子部メッキマスキング用、シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定として。
トラスコ品番
427-5040
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
60
粘着力(N/25mm)
7
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:シリコーン系
色
緑
テープ厚さ(mm)
0.08
引張強度(N/25mm)
94.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
110
管サイズ(mm)
76
注意
※切断にはカッターが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする