寺岡製作所
スプライシングテープ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
02540811
品番
642 25X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
保持力に優れ、ずれにくいです。
ズレにくいです。
用途
剥離紙のつなぎ用。
トラスコ品番
261-3982
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:シリコーン系
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
紙管内径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.055
粘着力(N/25mm)
6.86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません