サンコーテクノ
トガリス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(400本)
1パック(400本)
¥2,698
1パック(500本)
首下長(mm)
19
13
19
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(400本)
注文コード
02542597
品番
TS-4X19(400イリ)
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
とがり先で薄鋼板同士(合計1.4mmまで)を下穴なしでも締結可能に
用途
とがり先のねじ込み施工で切粉もわずか
首下長(mm)
19
材質
スチール製
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
下地材のみ:0.4~0.8 重ね厚(下地材含む):0.8~1.4
頭部形状
シンワッシャー頭
頭部径(Φmm)
8
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。