EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S CHD
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02544194
品番
CSHD+3.5
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.5
溝長(mm)
25
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3.5
材質
K10