EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S TR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02544553
品番
TR-P+16
参考基準価格(税別)
¥99,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
45
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
16
材質
超微粒子
呼び寸法
16
表面処理
Pコート