ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S IS-NVD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02552156
品番
IS-NVD 13.0
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
13
溝長(mm)
75
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
13
材質
K10