画像準備中

ドリル 超硬S IS-NVD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02552183 品番 IS-NVD 16.0
参考基準価格(税別)¥90,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
ドリル径(Φmm)16 溝長(mm)80 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)16 材質K10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする