画像準備中

ドリル 超硬S ND-S-NVD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02552506 品番 ND-S-NVD 15.0
参考基準価格(税別)¥116,900 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
ドリル径(Φmm)15 溝長(mm)80 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)16 材質DIA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする