ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S RS-NVD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02552908
品番
RS-NVD M2.5XP0.45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,670
この商品は
ドリル径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
7.5
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
4
材質
K10
直径(Φmm)
2.27
呼び寸法
M2.5