STAHLWILLE(スタビレー)
差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
TMS730NII/65
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
測定範囲(N・m)
130-650
4~20
10-50
20-100
25-130
40-200
80-400
130-650
160-800
200-1000
全長L(mm)
911
275
330
386
421
467
607
890
911
1178
1363
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02554409
品番
TMS730NII/65
参考基準価格(税別)
¥310,850
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
同封書類:校正証明書、成績証明書。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
質量(g)
3504
全長L(mm)
911
最小目盛(N・m)
【グリップエンドダイヤルゲージ部】2.5【本体メインゲージ部】50
フレーム幅(mm)
b/30.6
フレーム厚さ(mm)
h/25.6
仕様
【ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)】900mm【ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF)】55mm
測定範囲(N・m)
130-650
ジョイントサイズ(mm)
ヘッド/22×28
注意
※トレサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650