曜日別特売
TMS730N/40 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554418

TMS730N/40 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554418
TMS730N/40 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554418
TMS730N/40 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554418
TMS730N/40 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554418
TMS730N/40 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554418
TMS730N/40 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554418
TMS730N/40 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー) 02554418

差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)TMS730N/40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
測定範囲(N・m)80-400
全長L(mm)607
内容量1本注文コード02554418品番TMS730N/40
参考基準価格(税別)¥204,950販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

同封書類:校正証明書、成績証明書。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。

質量(g)
1655
全長L(mm)
607
最小目盛(N・m)
【グリップエンドダイヤルゲージ部】2【本体メインゲージ部】20
フレーム幅(mm)
b/28
フレーム厚さ(mm)
h/23
仕様
【ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)】564.5mm【ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF)】25mm
測定範囲(N・m)
80-400
ジョイントサイズ(mm)
ヘッド/14×18
注意
※トレサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする