MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 02WNSB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02557266
品番
02WNSB0310-TH
参考基準価格(税別)
¥11,370
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.1
溝長(mm)
18
全長(mm)
52
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
THコート