ドリル 超硬S 02WNSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02557302 品番 02WNSB0350-TH
参考基準価格(税別)¥11,370 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ドリル径(Φmm)3.5 溝長(mm)18 全長(mm)52 シャンク径(Φmm)4 材質超硬 表面処理THコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする