ドリル 超硬S 02WNSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02557713 品番 02WNSB1040-TH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,590 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ドリル径(Φmm)10.4 溝長(mm)42 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)11 材質超硬 表面処理THコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする