MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 05WHNSB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.6
注文コード
02558867
品番
05WHNSB0460-SD
参考基準価格(税別)
¥26,970
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.6
溝長(mm)
47
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
5
表面処理
SDコート
材質
超硬